Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - Sx10WD-1850 Windleitblech 10° 1850mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - Sx10WD-1850 Windleitblech 10° 1850mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-1850

  • Modullänge - 1850 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001386

Sonepar Artikelnummer

121064460

Hersteller Artikelnummer

706101-1850

Hersteller Typ

706101-1850

Hersteller Artikel Nr.:

706101-1850

Modullänge:

1850 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.751 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, passend zu Modullänge 1550-1800 mm, Länge 1850 mm, Neigung 10°, Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<