Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - Sx10WD-2175 Windleitblech 10° 2175mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - Sx10WD-2175 Windleitblech 10° 2175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-2175

  • Modullänge - 2175 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001393

Sonepar Artikelnummer

121064461

Hersteller Artikelnummer

706101-2175

Hersteller Typ

706101-2175

Hersteller Artikel Nr.:

706101-2175

Modullänge:

2175 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.061 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, passend zu Modullänge 1875-2125 mm, Länge 2175 mm, Neigung 10°, Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<