Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - Sx10WD-2450 Windleitblech 10° 2450mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - Sx10WD-2450 Windleitblech 10° 2450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-2450

  • Modullänge - 2450 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001409

Sonepar Artikelnummer

121064462

Hersteller Artikelnummer

706101-2450

Hersteller Typ

706101-2450

Hersteller Artikel Nr.:

706101-2450

Modullänge:

2450 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.331 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, passend zu Modullänge 2150-2400 mm, Länge 2450 mm, Neigung 10°, Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<