Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - Sx10WD-2555 Windleitblech 10° 2555mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - Sx10WD-2555 Windleitblech 10° 2555mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-2555

  • Modullänge - 2555 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001416

Sonepar Artikelnummer

121116563

Hersteller Artikelnummer

706101-2555

Hersteller Typ

706101-2555

Hersteller Artikel Nr.:

706101-2555

Modullänge:

2555 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.381 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, passend zu Modullänge 2401-2500 mm, Länge 2555 mm, Neigung 10°, Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<