Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TL25 Trapezblech-Brücke 250mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TL25 Trapezblech-Brücke 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705511-250

  • Modullänge - 250 mm

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 76109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873003885

Sonepar Artikelnummer

120654519

Hersteller Artikelnummer

705511-250

Hersteller Typ

705511-250

Hersteller Artikel Nr.:

705511-250

Modullänge:

250 mm

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.117 kg

Dachbefestigung horizontal über 2 Hochsicken Länge 250 mm für Sickenabstand 100-219 mm gelocht, Dichtband vormontiert Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM