Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TL38 Trapezblech-Brücke 380mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TL38 Trapezblech-Brücke 380mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705511-380

  • Modullänge - 380 mm

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 76109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873003892

Sonepar Artikelnummer

120654520

Hersteller Artikelnummer

705511-380

Hersteller Typ

705511-380

Hersteller Artikel Nr.:

705511-380

Modullänge:

380 mm

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.162 kg

Dachbefestigung horizontal über 2 Hochsicken Länge 380 mm für Sickenabstand 220-333 mm gelocht, Dichtband vormontiert Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM