Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TLE25 Trapezblech-Brücke 250 mm erhöht

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TLE25 Trapezblech-Brücke 250 mm erhöht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705518-250

  • Modullänge - 250 mm

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873003908

Sonepar Artikelnummer

121161971

Hersteller Artikelnummer

705518-250

Hersteller Typ

705518-250

Hersteller Artikel Nr.:

705518-250

Modullänge:

250 mm

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.220 kg

Dachbefestigung horizontal über 2 Hochsicken, Länge 250 mm, Höhe 80mm, für Sickenabstand 100-219 mm, integrierte Erdung, Dichtband vormontiert, Montagekanal für Klick-Klemme oder Hammerkopf, Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM