AEROCOMPACT - TMDS08 Doppelfalzklemme mit Kurzschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705621
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873004202
Sonepar Artikelnummer
120654531
Hersteller Artikelnummer
705621
Hersteller Typ
705621
Hersteller Artikel Nr.:
705621
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.087 kg
für Doppelfalz-Dacheindeckung vormontiert mit Kurzschiene Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Klemme: Länge: 30 mm, Material: Aluminium / rostfreier Stahl Schiene: Länge: 80 mm, Material: Aluminium EN AW-6063 T66


