AEROCOMPACT - TMK1508 Gleitfalzklemme medium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705625
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.171 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004240
Sonepar Artikelnummer
120931051
Hersteller Artikelnummer
705625
Hersteller Typ
705625
Hersteller Artikel Nr.:
705625
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.171 kg
zweiteilige und formschlüssige Klemme, speziell für System-Gleitfalzdächer wie Domitec, KLIP-LOK 406, SAFLOK 410, etc entwickelt vormontierte Kurzschiene mit Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Länge Klemme 50 mm, Aluminium / rostfreier Stahl Länge Schiene 80 mm, Aluminium EN AW-6063 T66


