AEROCOMPACT - TMR08 Rundfalzklemme mit Kurzschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705620
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004196
Sonepar Artikelnummer
120654530
Hersteller Artikelnummer
705620
Hersteller Typ
705620
Hersteller Artikel Nr.:
705620
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.159 kg
für Rundfalz-Dacheindeckung vormontiert mit Kurzschiene Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Klemme: Länge: 30 mm, Material: Aluminium / rostfreier Stahl Schiene: Länge: 80 mm, Material: Aluminium EN AW-6063 T66


