AEROCOMPACT - TMRD08 Gleitfalzklemme small

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705623
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873004226
Sonepar Artikelnummer
120931049
Hersteller Artikelnummer
705623
Hersteller Typ
705623
Hersteller Artikel Nr.:
705623
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.159 kg
zweiteilige und formschlüssige Klemme, speziell für System-Gleitfalzdächer wie RIB-ROOF 465 und GBS entwickelt vormontierte Kurzschiene mit Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Länge Klemme 80 mm, Aluminium / rostfreier Stahl Länge Schiene 80 mm, Aluminium EN AW-6063 T66


