Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TR15 Sandwichdach-Sockel 150mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TR15 Sandwichdach-Sockel 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705515-150

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.121 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873003977

Sonepar Artikelnummer

120930934

Hersteller Artikelnummer

705515-150

Hersteller Typ

705515-150

Hersteller Artikel Nr.:

705515-150

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.121 kg

für TR-Montagschiene auf Sandwich-Paneelen und Trapezblech Sockel und Schiene parallel zur Hochsicke, Befestigung auf Pfette Länge 150 mm, gelocht, Dichtband vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM-Moosgummi