Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TR15S Sandwichdach-Sockel 150mm 20-20

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TR15S Sandwichdach-Sockel 150mm 20-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705517-150

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.101 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873003991

Sonepar Artikelnummer

121134751

Hersteller Artikelnummer

705517-150

Hersteller Typ

705517-150

Hersteller Artikel Nr.:

705517-150

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.101 kg

für TR74/TR59-Montageschiene auf Sandwich-Paneelen und Trapezblech Sockel und Schiene parallel zur Hochsicke, Befestigung auf Pfette Länge 150 mm, gelocht mit Lochabstand 20mm, Dichtband vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM-Moosgummi