AEROCOMPACT - TRPCN59 Schienenverbinder für TR59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705218
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004004
Sonepar Artikelnummer
120930935
Hersteller Artikelnummer
705218
Hersteller Typ
705218
Hersteller Artikel Nr.:
705218
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.111 kg
Verbinder für Montageschiene TR59 Querschnitt 32,0 x 26,5 mm, Länge 200 mm, Kerbe mittig Aluminium EN AW-6063 T66


