AEROCOMPACT - TRPCN74 Schienenverbinder für TR74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705210
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.211 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004011
Sonepar Artikelnummer
120930936
Hersteller Artikelnummer
705210
Hersteller Typ
705210
Hersteller Artikel Nr.:
705210
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.211 kg
Verbinder für Montageschiene TR74 Querschnitt 30,7 x 26,5 mm, Länge 200 mm, Kerbe mittig Aluminium EN AW-6063 T66


