Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TS08 Trapezblech-Kurzschiene 80mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TS08 Trapezblech-Kurzschiene 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705512-80

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modullänge - 80 mm

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873003922

Sonepar Artikelnummer

120654521

Hersteller Artikelnummer

705512-80

Hersteller Typ

705512-80

Hersteller Artikel Nr.:

705512-80

Werkstoff:

Aluminium

Modullänge:

80 mm

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.026 kg

Dachbefestigung vertikal auf der Hochsicke Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Länge: 80 mm gelocht, Dichtband vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM