Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TS08SC Kurzschiene 80mm für Falzklemme

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TS08SC Kurzschiene 80mm für Falzklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705215

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006251

Sonepar Artikelnummer

121289214

Hersteller Artikelnummer

705215

Hersteller Typ

705215

Hersteller Artikel Nr.:

705215

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.027 kg

Kurzschiene vorgelocht für M8-Schraube für Stehfalzklemmen Material: Aluminium EN AW-6063 T66