Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - TS15 Trapezblech-Kurzschiene 150mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - TS15 Trapezblech-Kurzschiene 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705512-150

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modullänge - 150 mm

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873003939

Sonepar Artikelnummer

120654522

Hersteller Artikelnummer

705512-150

Hersteller Typ

705512-150

Hersteller Artikel Nr.:

705512-150

Werkstoff:

Aluminium

Modullänge:

150 mm

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.048 kg

Dachbefestigung vertikal auf der Hochsicke Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Länge: 150 mm gelocht, Dichtband vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM