AEROCOMPACT - TSE15 Trapezblech-Kurzschiene erhöht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705516-150
Werkstoff - Aluminium
Modullänge - 150 mm
Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873003946
Sonepar Artikelnummer
121081062
Hersteller Artikelnummer
705516-150
Hersteller Typ
705516-150
Hersteller Artikel Nr.:
705516-150
Werkstoff:
Aluminium
Modullänge:
150 mm
Geeignet für Dachmaterial:
Trapezblech
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.135 kg
Dachbefestigung vertikal auf der Hochsicke Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Länge 150 mm, Höhe 80mm gelocht, Dichtband vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM


