AEROCOMPACT - WCL8-10 Drahtklemme 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706462
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873006053
Sonepar Artikelnummer
121161555
Hersteller Artikelnummer
706462
Hersteller Typ
706462
Hersteller Artikel Nr.:
706462
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.052 kg
Potenzialausgleich, Erdung und Blitzschutz Befestigung von Runddraht 8 - 10 mm max 23mm hoch, passt auch unter 28mm Module auf Schienen mit Nut für Hammerkopfschraube 28/15 M8 Material: rostfreier Stahl


