AEROCOMPACT - XDP Distanzplatte Dachhaken 2,5/5,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705230
Ausführung - Abstandsplatte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873002529
Sonepar Artikelnummer
121116568
Hersteller Artikelnummer
705230
Hersteller Typ
705230
Hersteller Artikel Nr.:
705230
Ausführung:
Abstandsplatte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg
Unterleger unter Grundplatte zur Anpassung an Lattenhöhe Abmessungen L x B 204(102) x 110 mm Dicke einlagig geteilt 2,5 mm, zweilagig gefaltet 5,0 mm Material: Polypropylen


