Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XM-FCLB Abdeckblech groß schwarz

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XM-FCLB Abdeckblech groß schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705388-7016

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76061150

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873005018

Sonepar Artikelnummer

121284186

Hersteller Artikelnummer

705388-7016

Hersteller Typ

705388-7016

Hersteller Artikel Nr.:

705388-7016

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76061150

Gewicht:

0.396 kg

flexibles Abdeckblech in RAL-Farbe 7016 anthrazitgrau, Format: 609 mm x 496 mm x 0,3 mm,m Material: Aluminium beschichtet, Butylband vormontiert