AEROCOMPACT - XM-FCMM Abdeckblech mittelgroß braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705308-8028
Geeignet für - Photovoltaik
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76061150
Gewicht - 0.302 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873002604
Sonepar Artikelnummer
121081051
Hersteller Artikelnummer
705308-8028
Hersteller Typ
705308-8028
Hersteller Artikel Nr.:
705308-8028
Geeignet für:
Photovoltaik
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76061150
Gewicht:
0.302 kg
flexibles Abdeckblech 0,3 mm Aluminium, beschichtet in RAL-Farbe 8028 terrabraun Butylband vormontiert


