AEROCOMPACT - XM-FSPL Stützblech groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705389
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873005698
Sonepar Artikelnummer
121284185
Hersteller Artikelnummer
705389
Hersteller Typ
705389
Hersteller Artikel Nr.:
705389
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.418 kg
Stützblech bei freiliegenden XM-F Dachhaken in Zonen mit hoher Schneelast, Format 321,2 mm x 252,4 mm x 15,0 mm , 0,6 mm Bechstärke, Material: Stahlblech verzinkt


