AEROCOMPACT - XM-PL30X Dachhaken für Biberschwanz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705391
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Dachmaterial - Biberschwanz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4064873002819
Sonepar Artikelnummer
121081045
Hersteller Artikelnummer
705391
Hersteller Typ
705391
Hersteller Artikel Nr.:
705391
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Dachmaterial:
Biberschwanz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.551 kg
Edelstahl-Dachhaken für Biberschwanz-Dächer Anbindung Schienen X40 & X50 mit Hammerkopfschraube 28/15 M8 Schienenmontage horizontal oder vertikal, höhenverstellbar Bügel: 30 x 5 mm, rostfreier Stahl Anbauteile Aluminium EN AW-6063 T66 vormontiert, Verschraubungen rostfreier Stahl A2-70


