AEROCOMPACT - XPCN Schienenverbinder X40,X50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705202
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873002451
Sonepar Artikelnummer
120654495
Hersteller Artikelnummer
705202
Hersteller Typ
705202
Hersteller Artikel Nr.:
705202
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.071 kg
für Trägerprofile X40 & X50 Länge: 200 mm, Kerbe mittig Querschnitt: 22,3 x 18,3 mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66


