AEROCOMPACT - XPCN60 Schienenverbinder X60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705225
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76042990
Gewicht - 0.171 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873002475
Sonepar Artikelnummer
121081058
Hersteller Artikelnummer
705225
Hersteller Typ
705225
Hersteller Artikel Nr.:
705225
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.171 kg
für Montageschiene X60 Länge: 200 mm, Querschnitt:30,5 x 29,7 mm Material: Aluminium EN AW-6005 T6 MOD


