Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XT-R-1980 Grundplatte lang XT 1980mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XT-R-1980 Grundplatte lang XT 1980mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705393-1980

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 76042990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873002550

Sonepar Artikelnummer

121134747

Hersteller Artikelnummer

705393-1980

Hersteller Typ

705393-1980

Hersteller Artikel Nr.:

705393-1980

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.101 kg

Befestigung von XT-Dachhaken neben dem Sparren stufenlos verstellbar bis 900mm Sparrenabstand Lieferlänge 1980 mm, Zuschnitt und Lochung bauseits Aluminium EN AW-6063 T66