AEROCOMPACT - XT-R2 Dachhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705304
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.546 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4064873006954
Sonepar Artikelnummer
121367675
Hersteller Artikelnummer
705304
Hersteller Typ
705304
Hersteller Artikel Nr.:
705304
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.546 kg
Aluminium-Dachhaken für Pfannenziegel-Dächer, vormontiert Anbindung X-Schienen mit integriertem Klick-Schnellmontageaufsatz Schienenmontage horizontal, max 2,95 kN (300 kg) 3-fach verstellbare Grundplatte, Öffnungsmaß Ziegel einstellbar von 25 bis 50 mm, Höhe über Sparren: 42-53 mm


