AEROCOMPACT - XT35-VLOW Dachhaken extra niedrig 35x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705334
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.421 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003274
Sonepar Artikelnummer
120930929
Hersteller Artikelnummer
705334
Hersteller Typ
705334
Hersteller Artikel Nr.:
705334
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.421 kg
Aluminium-Dachhaken für Dächer mit Mönch-Nonne- oder ''Portoghese''-Ziegeln und niedrigen Dachlatten Anbindung Schienen X40, X50 mit Hammerkopfschraube 28/15 M8 Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel 35 x 8 mm, Standardlänge, EN AW-6005A, max 1,80 kN (183 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte Größe 105x80 mm, EN AW-6063 T6 Öffnungsmaß Ziegel: 44 mm, Höhe über Sparren: 20-29 mm vormontiert, Verschraubungen rostfreier Stahl A2-70


