AEROCOMPACT - XT35CL Dachhaken Pfanne 35x10 Click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705313
Geeignet für Dachmaterial - Dachpfanne
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.571 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873005896
Sonepar Artikelnummer
120654501
Hersteller Artikelnummer
705313
Hersteller Typ
705313
Hersteller Artikel Nr.:
705313
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.571 kg
Aluminium-Dachhaken für Pfannenziegel-Dächer Anbindung Schienen X40 & X50 mit Klick-Schnellmontageaufsatz Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel: 35 x 10 mm, Standardlänge, EN AW-6005A, max 2,87 kN (292 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte 105 x 90 mm, EN AW-6063 T6 Öffnungsmaß Ziegel: 45 mm, Höhe über Sparren: 42-54 mm vormontiert, Verschraubungen rostfreier Stahl A2-70


