AEROCOMPACT - XT35CL-VLOW Dachhaken extra niedrig 35x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705335
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003281
Sonepar Artikelnummer
120930930
Hersteller Artikelnummer
705335
Hersteller Typ
705335
Hersteller Artikel Nr.:
705335
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.400 kg
Aluminium-Dachhaken für Dächer mit Mönch-Nonne- oder ''Portoghese''-Ziegeln und niedrigen Dachlatten Anbindung Schienen X40, X50 mit Klick-Schnellmontageaufsatz Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel 35 x 8 mm, Standardlänge, EN AW-6005A, max 1,80 kN (183 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte Größe 105x80 mm, EN AW-6063 T6 Öffnungsmaß Ziegel: 44 mm, Höhe über Sparren: 20-29 mm vormontiert, Verschraubungen rostfreier Stahl A2-70


