AEROCOMPACT - XT40-EL Dachhaken 40x8 erhöht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705327
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.632 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873002796
Sonepar Artikelnummer
120879825
Hersteller Artikelnummer
705327
Hersteller Typ
705327
Hersteller Artikel Nr.:
705327
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.632 kg
Aluminium-Dachhaken für Pfannenziegeldächer mit dicken Betonziegeln Anbindung Trägerprofile X40 und X50 mit Hammerkopf-Schraube 28/15 M8 Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel: 40 x 10 mm, verlängert, EN AW-6005A, max 1,95 kN (199 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte 105 x 90 mm, EN AW-6063 T66 Öffnungsmaß Ziegel: 65 mm, Höhe über Sparren: 42-54 mm vormontiert, Verschraubungen Edelstahl rostfrei A2-70


