Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XT40CL-EL Dachhaken 40mm erhöht Click

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XT40CL-EL Dachhaken 40mm erhöht Click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705328

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.682 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873002802

Sonepar Artikelnummer

120879826

Hersteller Artikelnummer

705328

Hersteller Typ

705328

Hersteller Artikel Nr.:

705328

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.682 kg

Aluminium-Dachhaken für Pfannenziegeldächer mit dicken Betonziegeln Anbindung Trägerprofile X40 und X50 mit Click-Schnellmontage Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel: 40x10 mm, verlängert, EN AW-6005A, max 1,95 kN (199 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte 105 x 90 mm, EN AW-6063 T66 Öffnungsmaß Ziegel: 65 mm, Höhe über Sparren: 42-54 mm vormontiert, Verschraubungen Edelstahl rostfrei A2-70