AEROCOMPACT - XT40CL-Slim-Low Dachhaken Pfanne 40x8 Cl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705326
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Dachmaterial - Dachpfanne
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873002789
Sonepar Artikelnummer
120879824
Hersteller Artikelnummer
705326
Hersteller Typ
705326
Hersteller Artikel Nr.:
705326
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.541 kg
Aluminium-Dachhaken schlank für Pfannenziegel-Dächer mit niedriger Dachlattung oder über Blechziegeln Anbindung Trägerprofile X40 und X50 mit Click-Schnellmontage Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel: 40 x 8 mm, verlängert, EN AW-6005A, max 1,95 kN (199 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte 105 x 90 mm, EN AW-6063 T66 Öffnungsmaß Ziegel: 45 mm, Höhe über Sparren: 32-41 mm vormontiert, Verschraubungen Edelstahl rostfrei A2-70


