Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XTR-2200 Grundplatten-Brücke 2200mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XTR-2200 Grundplatten-Brücke 2200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705390-2200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76042990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873003311

Sonepar Artikelnummer

120927698

Hersteller Artikelnummer

705390-2200

Hersteller Typ

705390-2200

Hersteller Artikel Nr.:

705390-2200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

4.101 kg

Befestigung von Dachhaken-Bügeln neben dem Sparren stufenlos verstellbar für bis zu 140 mm seitlichen Versatz Lieferlänge 2200 mm, Zuschnitt und Lochung bauseits Aluminium EN AW-6063 T66