AEROCOMPACT - XTS40CL Dachhaken max 40x10 Click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705318
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.662 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4064873002758
Sonepar Artikelnummer
120654502
Hersteller Artikelnummer
705318
Hersteller Typ
705318
Hersteller Artikel Nr.:
705318
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.662 kg
Aluminium-Dachhaken Schwerlast für Pfannenziegel-Dächer Anbindung Schienen X40 & X50 mit Klick-Schnellmontageaufsatz Schienenmontage horizontal, höhenverstellbar Bügel: 40 x 10 mm, verlängert, EN AW-7020, max 3,53 kN (360 kg) 2-fach verstellbar auf Grundplatte 105 x 90 mm, EN AW-6063 T66 Öffnungsmaß Ziegel: 45 mm, Höhe über Sparren: 42-54 mm vormontiert, Verschraubungen rostfreier Stahl A2-70


