AEROCOMPACT - XW12300 Stockschraube M12x300 Winkelauf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705404
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73181535
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003649
Sonepar Artikelnummer
120654512
Hersteller Artikelnummer
705404
Hersteller Typ
705404
Hersteller Artikel Nr.:
705404
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.335 kg
Stockschrauben-Set für Trapezblech- und Welldach Anbindung Schienen X40 & X50 mit Hammerkopfschraube 28/15 M8 Schienenmontage horizontal oder vertikal, höhenverstellbar vormontiert in 2 Teilen (Stockschraube 12 x 300 mm, Winkelaufsatz) Material: rostfreier Stahl A2-70, Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM