Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XWACL Winkelaufsatz 65x50 Click

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XWACL Winkelaufsatz 65x50 Click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705251

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873000792

Sonepar Artikelnummer

120879787

Hersteller Artikelnummer

705251

Hersteller Typ

705251

Hersteller Artikel Nr.:

705251

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.151 kg

Winkelaufsatz für Stockschraube Anbindung Schienen X40 & X50 mit Klick-Schnellmontageaufsatz Schienenmontage horizontal oder vertikal, höhenverstellbar vormontiert in 1 Teil (Winkelaufsatz mit Klick-Schnellmontageaufsatz) Material: rostfreier Stahl A2-70, Aluminium EN AW-6063 T66