AEROCOMPACT - XWS10300 Stockschraube M10x300 Hammerkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705432
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73181535
Gewicht - 0.391 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873005957
Sonepar Artikelnummer
121024970
Hersteller Artikelnummer
705432
Hersteller Typ
705432
Hersteller Artikel Nr.:
705432
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.391 kg
Stockschrauben-Set für Trapezblech- und Welldach Anbindung Schienen X40 & X50 mit Hammerkopfschraube 28/15 M8 Schienenmontage horizontal oder vertikal, höhenverstellbar vormontiert in 2 Teilen (Stockschraube 10 x 300 mm, Adapter-Set) Material: rostfreier Stahl A2-70, Stahlguss beschichtet, EPDM