Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XWSA Universal-Adapter

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XWSA Universal-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705254

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73259990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873009252

Sonepar Artikelnummer

121388979

Hersteller Artikelnummer

705254

Hersteller Typ

705254

Hersteller Artikel Nr.:

705254

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73259990

Gewicht:

0.210 kg

Winkelaufsatz für Stockschraube höhenverstellbar Anbindung an alle X-Schienen mit Hammerkopfschraube 28/15 M8 Schienenmontage horizontal oder vertikal vormontiert Material: Stahlguss beschichtet, Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70