Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - XWSACL Universal-Adapter Click

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - XWSACL Universal-Adapter Click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705253

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73259990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873009221

Sonepar Artikelnummer

121388978

Hersteller Artikelnummer

705253

Hersteller Typ

705253

Hersteller Artikel Nr.:

705253

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73259990

Gewicht:

0.270 kg

Winkelaufsatz für Stockschraube verstärkt und höhenverstellbar Anbindung an alle X Schienen mit Klick-Schnellmontageaufsatz Schienenmontage horizontal oder vertikal vormontiert Material: Stahlguss beschichtet, rostfreier Stahl A2-70, Aluminium EN AW-6063 T66