Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGFA - Camcorder 24MP 3''LCD 4K Wasserf.5m SD-Sl. Akku sw

kopierenkopieren
AGFA - Camcorder 24MP 3''LCD 4K Wasserf.5m SD-Sl. Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CC4000WBK

  • Ausführung - Camcorder

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 24

  • Display-Diagonale - 7.6 cm

  • Ausführung des Speichermediums - SD-Card

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760265545209

Sonepar Artikelnummer

121209603

Hersteller Artikelnummer

CC4000WBK

Hersteller Typ

CC4000WBK

Hersteller Artikel Nr.:

CC4000WBK

Ausführung:

Camcorder

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

24

Display-Diagonale:

7.6 cm

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Digitaler Zoom:

18

LCD-Monitor:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.430 kg

Die wasserdichte Videokamera Realimove CC4000W von AgfaPhoto bietet eine Vielzahl von Funktionen für begeisterte Videofilmer. Sie werden die Video- und Fotoqualität, das schwenkbare Display, den 18-fachen Digitalzoom und die Möglichkeit, Videos in 4K aufzunehmen, lieben !