AGFA - Kamera 18MP 2.7''TFT FHD CMOS 8xOpt. SD-Karte:16GB Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC8200BK
Typ - Kompaktkamera
Technologie - CMOS Sensor
Display-Diagonale - 6.85 cm
Optischer Zoom - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760265541621
Sonepar Artikelnummer
121209605
Hersteller Artikelnummer
DC8200BK
Hersteller Typ
DC8200 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
DC8200BK
Typ:
Kompaktkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Display-Diagonale:
6.85 cm
Optischer Zoom:
8
Farbe:
schwarz
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.096 kg


