AGFA - Kamera 21MP 2.4''TFT CMOS 8xDig. SD-Slot Akku silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC5200SI
Typ - Kompaktkamera
Technologie - CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 21
Display-Diagonale - 6 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
3760265540754
Sonepar Artikelnummer
121237100
Hersteller Artikelnummer
DC5200SI
Hersteller Typ
DC5200 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
DC5200SI
Typ:
Kompaktkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
21
Display-Diagonale:
6 cm
Max. Videoaufnahmequalität:
sonstige
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Farbe:
schwarz
Digitaler Zoom:
8
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.089 kg


