AGFAPHOTO - Sofortbildkamera 10MP 1.7''LCD BT inkl.Patrone f.8Fotos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASQS33BK
Typ - sonstige
Technologie - sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 10
Display-Diagonale - 4.3 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0192143000860
Sonepar Artikelnummer
120646646
Hersteller Artikelnummer
ASQS33BK
Hersteller Typ
ASQS33BK
Hersteller Artikel Nr.:
ASQS33BK
Typ:
sonstige
Technologie:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
10
Display-Diagonale:
4.3 cm
Serienbildfunktion:
Nein
Farbe:
sonstige
Autofokus:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90064000
Gewicht:
0.370 kg


