Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AGFEO - Systemtelefon ST 22 S0-/Up0-Anschluss schwarz

AGFEO
kopierenkopieren
AGFEO - Systemtelefon ST 22 S0-/Up0-Anschluss schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6101131

  • Display - mehrzeilig

  • Anrufbeantworter - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Head-Set-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021972011319

Sonepar Artikelnummer

120290425

Hersteller Artikelnummer

6101131

Hersteller Typ

ST 22 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

6101131

Display:

mehrzeilig

Anrufbeantworter:

Nein

Farbe:

schwarz

Head-Set-Anschluss:

Ja

Modular erweiterbar:

Nein

Funktionstasten gesamt:

10

Funktionstasten mit LED:

10

USB-Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171800

Gewicht:

1.300 kg

für AS-Anlagen mit Firmware-Version >/= 8.5a und ES-Systeme, bewegliches 2-zeiliges Display, Headset-Anschluss, funktionstastenbezogenes Besetztlampenfeld, geeignet für S0- oder UP0-Schnittstelle.