Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGFEO - Systemtelefon ST 42 IP, IP-Anschluss (PoE-fähig) schwarz

AGFEO
kopierenkopieren
AGFEO - Systemtelefon ST 42 IP, IP-Anschluss (PoE-fähig) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

nicht im Sortiment (Keine Lagerware)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6101320

  • Art der Spannungsversorgung - Netzteil/Power over LAN

  • Anrufbeantworter - Nein

  • Display - graphisch

  • Anzahl der Zielwahltasten - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021972013207

Sonepar Artikelnummer

120356838

Hersteller Artikelnummer

6101320

Hersteller Typ

ST 42 IP SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

6101320

Art der Spannungsversorgung:

Netzteil/Power over LAN

Anrufbeantworter:

Nein

Display:

graphisch

Anzahl der Zielwahltasten:

10

Netzwerkanschluss:

sonstige

Integriertes ISDN-Gateway:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Freisprechen:

Ja

Lauthören:

Ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

1000

Head-Set-Anschluss:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171800

Gewicht:

1.370 kg

für AS-Anlagen mit Firmware >/= 9.2 und ES-Systeme mit Firmware >/= 1.3b, bewegliches und beleuchtetes Grafikdisplay, Soft-Keys, Steckplatz für optionales A-Modul 42 und BT-Modul 40 oder En-Modul 42, DHSG-Schnittstelle für Headsets, funktionstastenbezogenes Besetztlampenfeld, geeignet für ASIP Protokoll, Anbindung via LAN, optionaler STE Betrieb möglich. Für PoE Betrieb (Power over Ethernet) geeignet bzw. separates Netzteil (6100826) erforderlich!