AGRO - Adapter Kst. Pg13 - M20x1.5, Hellgrau RAL 7035, Reduktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3455.13.20
Mit Außengewinde - Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindesteigung Innengewinde - 1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614223520
Sonepar Artikelnummer
120307385
Hersteller Artikelnummer
3455.13.20
Hersteller Typ
3455.13.20
Hersteller Artikel Nr.:
3455.13.20
Mit Außengewinde:
Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindesteigung Innengewinde:
1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesamtlänge:
13 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
EMV-Zugentlastung:
Nein
Anschluss 1:
Verschraubung
Anschluss 2:
Verschraubung
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


