AGRO - Adapter Ms Pg11 - M16x1.5, Reduktion, runde Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3545.11.17
Mit Außengewinde - Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindesteigung Innengewinde - 1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229539
Sonepar Artikelnummer
120308543
Hersteller Artikelnummer
3545.11.17
Hersteller Typ
3545.11.17
Hersteller Artikel Nr.:
3545.11.17
Mit Außengewinde:
Nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindesteigung Innengewinde:
1.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gesamtlänge:
10 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-40 .. 300 °C
EMV-Zugentlastung:
Nein
Anschluss 1:
Verschraubung
Anschluss 2:
Verschraubung
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


